曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 - SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 - SMC
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22166945IR1000-F01-T圧力計なしG1/8-G
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22166954IR1000-F01B-ZA-A圧力計なしG1/8-G
8,560
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
22166963IR1000-F01BEB-ZA-A(EB) PNPオープンコレクタ1出力G1/8(-) 左→右G
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22166979IR1000-F01BEC-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力G1/8(-) 左→右G
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22166988IR1000-F01BG-RV-A(G) 丸形圧力計G1/8(R) 右→左G
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
22166997IR1000-F01EA-A(EA) NPNオープンコレクタ1出力G1/8(-) 左→右G
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167006IR1000-F01ECH-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力G1/8(-) 左→右G
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167015IR1000-F01G-A(G) 丸形圧力計G1/8(-) 左→右G
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167024IR1000-F01G-R-A(G) 丸形圧力計G1/8(R) 右→左G
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167033IR1000-F01GH-A(G) 丸形圧力計G1/8(-) 左→右G
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167049IR1000-N01BG-A(G) 丸形圧力計NPT1/8(-) 左→右NPT
10,430
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
22167058IR1000-01-RV-A(-) 圧力計なしRc1/8(R) 右→左Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167067IR1000-01-T圧力計なしRc1/8-Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167076IR1000-01B-T圧力計なしRc1/8-Rc
14,010
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167085IR1000-01B-V-A(-) 圧力計なしRc1/8(-) 左→右Rc
8,560
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167094IR1000-01BEA-ZA-A(EA) NPNオープンコレクタ1出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167103IR1000-01BEB-RZA-A(EB) PNPオープンコレクタ1出力Rc1/8(R) 右→左Rc
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167119IR1000-01BEC-R-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力Rc1/8(R) 右→左Rc
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167128IR1000-01BEC-ZA-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167137IR1000-01BG-RV-A(G) 丸形圧力計Rc1/8(R) 右→左Rc
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167146IR1000-01BG-T圧力計付Rc1/8-Rc
15,880
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167155IR1000-01EA-V-A(EA) NPNオープンコレクタ1出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167164IR1000-01EB-A(EB) PNPオープンコレクタ1出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167173IR1000-01EB-ZA-A(EB) PNPオープンコレクタ1出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167189IR1000-01ECH-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167198IR1000-01ECH-R-A(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力Rc1/8(R) 右→左Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167207IR1000-01ED-A(ED) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力Rc1/8(-) 左→右Rc
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167216IR1000-01G-T圧力計付Rc1/8-Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167225IR1000-01G-T-R圧力計付Rc1/8-Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22167234IR1000-01H-R-A(-) 圧力計なしRc1/8(R) 右→左Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする