曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ IR2200

精密レギュレータ IRシリーズ IR2200 - SMC
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ハンドル
取付け方法
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22168957IR2200-F02BG-R-AG1/4G(-) 上向き(B) ブラケット付(R) 右→左
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168966IR2200-F02G-AG1/4G(-) 上向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168975IR2200-N02BG-Z-ANPT1/4NPT(-) 上向き(B) ブラケット付(-) 左→右
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168984IR2200-N02G-ANPT1/4NPT(-) 上向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168993IR2200-N02H-ANPT1/4NPT(-) 上向き(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)(-) 左→右
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169009IR2200-02-R-ARc1/4Rc(-) 上向き(-) 取付オプションなし(R) 右→左
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169018IR2200-02BEA-ZA-ARc1/4Rc(-) 上向き(B) ブラケット付(-) 左→右
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169027IR2200-02BEB-ZA-ARc1/4Rc(-) 上向き(B) ブラケット付(-) 左→右
18,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169036IR2200-02BG-V-ARc1/4Rc(V) 下向き(B) ブラケット付(-) 左→右
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169045IR2200-02EA-ARc1/4Rc(-) 上向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169054IR2200-02EA-ZA-ARc1/4Rc(-) 上向き(-) 取付オプションなし(-) 左→右
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22169063IR2200-02GH-ARc1/4Rc(-) 上向き(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用)(-) 左→右
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする