曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS63

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22178845CDQ2AS63-100DCMZ-M9BW100
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178854CDQ2AS63-100DCMZ-X271100
27,720
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178863CDQ2AS63-25DCMZ-XC8825
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178879CDQ2AS63-25DCMZ-XC8925
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178888CDQ2AS63-30DCMZ-XC8830
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178897CDQ2AS63-30DCZ-XC8830
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178906CDQ2AS63-35DCMZ-XC8835
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178915CDQ2AS63-35DCZ-XC8835
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178924CDQ2AS63-40DCMZ-A9340
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178949CDQ2AS63-40DCZ-XC8840
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178967CDQ2AS63-50DCMZ-A93L-XC8950
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178976CDQ2AS63-50DCMZ-A93M50
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178985CDQ2AS63-50DCMZ-M9BA50
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178994CDQ2AS63-50DCMZ-M9BAZ50
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179003CDQ2AS63-50DCMZ-XC8850
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179019CDQ2AS63-50DCZ-A93-XC8850
29,920
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179028CDQ2AS63-50DCZ-A93L-XC8950
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179037CDQ2AS63-50DCZ-XC8850
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179046CDQ2AS63-50DFCMZ50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179055CDQ2AS63-70DCZ70
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179073CDQ2AS63-75DCMZ-A93-XC8975
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179089CDQ2AS63-75DCMZ-XC8975
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179098CDQ2AS63-75DFCMZ75
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179116CDQ2AS63-80DCZ80
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179125CDQ2AS63-90DCMZ90
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179134CDQ2AS63-90DCZ90
24,310
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179064CDQ2AS63-75DC-M9BWZ-X27175
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
22178933CDQ2AS63-40DCZ-P3DWSC-XC8940
32,500
取扱い終了
返品不可
22178958CDQ2AS63-50DC-XC1850
18,850
取扱い終了
返品不可
22179107CDQ2AS63-80DC-A73Z-XB1080
27,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22179064CDQ2AS63-75DC-M9BWZ-X27152812313CDQ2AS63-75DCZ-M9BWZ-X271CDQ2AS63-75DC-M9BWZ-X271 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52812313薄形シリンダ CDQ2AS63SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする