曜日別特売
CDQ2AS63-75DFCMZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS63 SMC 22179098

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS63

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付・(M) ロッド先端おねじ
注文コード
22179098
品番
CDQ2AS63-75DFCMZ
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付・(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする