低速シリンダ CM2Xシリーズ CDM2XL32

低速シリンダ CM2Xシリーズ CDM2XL32 SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22189774 CDM2XL32-200Z-M9BL
CADデータダウンロード
200
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22189783 CDM2XL32-75Z
CADデータダウンロード
75
9,460
8,598
9,458 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22189799 CDM2XL32-75Z-B54
CADデータダウンロード
75
17,270
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする