曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22203056CXSL10-35-XB13
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203065CXSL10-35-XB19
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203074CXSL10-35-XB6
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203083CXSL10-35-XC22
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203099CXSL10-35-Y59A-XB13
23,050
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203108CXSL10-35-Y69BS-XB19
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203117CXSL10-35-Y7BW-XC22
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする