曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20R

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20R - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全9種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257218HYDG20R-100F-F6BS(F) 食品用グリース100
57,420
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257227HYDG20R-110-F6B(-) 標準グリース(非食品用)110
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257236HYDG20R-145-F6B(-) 標準グリース(非食品用)145
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257245HYDG20R-150-F6BS(-) 標準グリース(非食品用)150
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257254HYDG20R-150F-F6PZ(F) 食品用グリース150
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257263HYDG20R-20-F6NZ(-) 標準グリース(非食品用)20
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257279HYDG20R-200-F6BL(-) 標準グリース(非食品用)200
75,570
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257288HYDG20R-200F(F) 食品用グリース200
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257297HYDG20R-50F-F6NZ(F) 食品用グリース50
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする