ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22257306HYDG25H-200F-F6BL200(F) 食品用グリース
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257315HYDG25H-25F-F6N25(F) 食品用グリース
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257324HYDG25H-30F-F6B30(F) 食品用グリース
59,790
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257333HYDG25H-50-F6N50(-) 標準グリース(非食品用)
62,150
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22257349HYDG25H-80F80(F) 食品用グリース
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする