SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TFH
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22258189
HYG32TFH-150
CADデータダウンロード
¥
76,670
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください