パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1B

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RZ1B SMC

電圧(V)AC220 ポート数2 電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)40 使用流体水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22272435 VXD2F2RZ1B
CADデータダウンロード
43,070
39,980
43,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする