パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ2DB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BZ2DB SMC

電圧(V)AC200 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(B) C37 口径3/8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22274359 VXD232BZ2DB
CADデータダウンロード
7,810
6,998
7,698 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする