パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAX332

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RAX332 SMC

仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法グロメット 電圧(V)(A) DC24 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体水用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22285139 VXD282RAX332
CADデータダウンロード
42,020
38,980
42,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする