SMC
パイロット式レギュレータ ARシリーズ
仕様
(G) 圧力計付
ボディサイズ
1 1/2
設定圧力範囲
(35) 0.02~0.2MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22287239
AR835-F12G
CADデータダウンロード
圧力計付
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
(12) 1 1/4
左→右
(F) G
¥39,600
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください