SMC
バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3L20F
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動・引込み形
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22303707
CDVM3L20F-25T-5LZ-C73CS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
22303716
CDVM3L20F-25T-5LZ-C73CZS
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください