曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BH125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BH125 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22321785CDS1BH125-125-A93L-125
58,080
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321794CDS1BH125-125-M9BW-125
60,170
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321803CDS1BH125-150B-M9BL-XC80~50150
81,510
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22321819CDS1BH125-260-M9BW-260
66,110
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321828CDS1BH125-300-A90-300
62,040
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321837CDS1BH125-300-XC86F-300
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321846CDS1BH125-325-325
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321855CDS1BH125-685-685
72,600
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22321864CDS1BH125-685-A93L-685
79,860
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする