SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22322169
CDS1BN125-125-A93
CADデータダウンロード
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322178
CDS1BN125-125-XC4
CADデータダウンロード
¥
50,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322187
CDS1BN125-125-XC6
CADデータダウンロード
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください