SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-20A
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22322467
CDS1BN125-20A-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
¥
75,520
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください