曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-300

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-300 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22322738CDS1BN125-300-XC3BA
60,890
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322747CDS1BN125-300-XC3BC
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322756CDS1BN125-300-XC3BD
60,890
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322765CDS1BN125-300-XC3DA
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322774CDS1BN125-300-XC35
59,790
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322783CDS1BN125-300-XC4
56,930
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22322799CDS1BN125-300-XC86A
54,840
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする