SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-450NB
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
形式
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22325294
CDS1BN160-450NB-A54L-XC9
CADデータダウンロード
¥
128,150
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740