SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DH160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331533
CDS1DH160-250
CADデータダウンロード
250
¥
72,380
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22331549
CDS1DH160-500-M9BWL-XC86B
CADデータダウンロード
500
¥
113,580
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740