SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-125J
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
材質(チューブ)
(-) アルミ
形式
(N) 無給油タイプ
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
125
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22331883
CDS1DN125-125J-M9BWL-XC26
CADデータダウンロード
125
125
¥
64,460
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください