SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-800
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334796
CDS1DN140-800-M9BW
CADデータダウンロード
¥
96,470
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22334805
CDS1DN140-800-XC35
CADデータダウンロード
¥
88,280
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740