曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100A

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22341184CDS1FN125-100A-A54L-XC80~25
77,170
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341193CDS1FN125-100A-A54S-XC80~25
69,740
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341209CDS1FN125-100A-F59-XC8-
78,600
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22341218CDS1FN125-100A-F59WL3-XC8-
88,390
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341227CDS1FN125-100A-F593-XC8-
86,410
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341236CDS1FN125-100A-J593-XC8-
86,410
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341245CDS1FN125-100A-M9B-XC90~25
82,560
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341254CDS1FN125-100A-M9BL-XC80~25
75,520
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341263CDS1FN125-100A-M9NM-XC80~25
75,410
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22341279CDS1FN125-100A-M9NW3-XC8-
81,620
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341288CDS1FN125-100A-XC80~25
66,060
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22341297CDS1FN125-100A-XC90~25
73,760
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22341306CDS1FN125-100A-Y59BL-XC8-
76,400
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする