曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-160A

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-160A - SMC
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク調整範囲(mm)
0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22342225CDS1FN125-160A-M9BL-XC8
80,140
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22342234CDS1FN125-160A-XC8
70,680
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする