SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-220
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22342654
CDS1FN125-220-A54-XC6
CADデータダウンロード
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
68,090
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342663
CDS1FN125-220-A93S
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください