SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-25NB
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22342873
CDS1FN125-25NB-A56L-XC8
-
¥
77,170
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22342889
CDS1FN125-25NB-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
66,060
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください