曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350 - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22343659CDS1FN125-350-J51125350
68,640
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343668CDS1FN125-350-J59WL-XC3DA125350
69,960
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343677CDS1FN125-350-J59WL-XC3DC125350
76,730
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343686CDS1FN125-350-M9B125350
64,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343695CDS1FN125-350-M9NL-XC3BC125350
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343704CDS1FN125-350-XC3BC125350
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343713CDS1FN125-350-XC6125350
62,590
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343729CDS1FN125-350-XC86D125350
67,380
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22343738CDS1FN125-350-Y59BL-XC3AC125350
73,210
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする