SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-70B
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22345113
CDS1FN125-70B-A53S-XC8
-
¥
69,740
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22345129
CDS1FN125-70B-A54-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
76,510
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください