曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-200B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-200B - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349898CDS1FN160-200B-A53S-XC8-
91,190
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22349907CDS1FN160-200B-A533-XC8-
110,440
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22349916CDS1FN160-200B-M9BWS-XC80~50
90,640
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22349925CDS1FN160-200B-M9BW3-XC8-
108,790
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22349934CDS1FN160-200B-XC80~50
84,980
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする