曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-800

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-800 - SMC
作動方式複動片ロッドストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22351605CDS1FN160-800-A53-XB5160800
167,970
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22351614CDS1FN160-800-A53L3160800
123,590
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22351623CDS1FN160-800-A54-XC6160800
126,280
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22351639CDS1FN160-800-A93L160800
109,780
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22351648CDS1FN160-800-XC35160800
102,910
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22351657CDS1FN160-800-XC6160800
110,440
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする