標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-400H
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)400
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08