SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-50B
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22355629
CDS1FN200-50B-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
0~50
¥
147,240
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22355638
CDS1FN200-50B-Y7BW-XC8
-
¥
149,440
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740