曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-220

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-220 - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22357126CDS1F125-220-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
51,590
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357135CDS1F125-220-M9BZ-XB5(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
93,490
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22357144CDS1F125-220-M9BZS-XB5(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
86,840
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする