SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-370
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
370
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22357564
CDS1F125-370-XB5
CADデータダウンロード
¥
89,690
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください