標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F200 - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360626CDS1F200-100-A54-XC4-100
110,880
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360635CDS1F200-100-A93L-XC86F-100
107,690
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360644CDS1F200-100-A96-100
104,280
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360653CDS1F200-100-A96L-100
104,940
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360669CDS1F200-100-M9BAL-100
109,120
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360678CDS1F200-100-M9BWM-100
107,140
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360687CDS1F200-100-M9N-XC86A-100
107,860
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360696CDS1F200-100-XC68-100
99,720
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360705CDS1F200-100-XC86A-100
92,510
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360714CDS1F200-100A-M9BW-XC80~25100
142,340
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360723CDS1F200-100A-XC80~25100
126,670
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360739CDS1F200-100B-M9BW-XC80~50100
142,340
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360748CDS1F200-100H-A93-100
104,060
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360757CDS1F200-100H-M9BW-100
106,810
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360766CDS1F200-125-M9BZ-XC4-125
114,510
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360775CDS1F200-125-XC4-125
97,960
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360784CDS1F200-130-M9BW-130
110,660
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360793CDS1F200-145N-A54L-XC4-145
115,390
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360809CDS1F200-150-A93-XC86A-150
109,290
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360818CDS1F200-150-A93-XC86B-150
131,290
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360827CDS1F200-150-A93-XC86C-150
121,440
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360836CDS1F200-150-A93-XC86D-150
134,260
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360845CDS1F200-150-A93-XC86E-150
124,410
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360854CDS1F200-150-A93L-150
108,570
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360863CDS1F200-150-J51LS-150
102,470
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360879CDS1F200-150-M9BL-XC3DA-150
110,770
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360888CDS1F200-150-Y59BZ-150
112,310
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360897CDS1F200-150B-A54L-XC80~50150
149,050
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360906CDS1F200-150J-150
102,630
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360915CDS1F200-16-16
91,140
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360924CDS1F200-160-M9BL-XC3AC-160
122,270
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360933CDS1F200-175-A53Z-175
117,040
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360949CDS1F200-20N-M9BWL-20
107,470
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360958CDS1F200-20NA-M9BWL-XC80~2520
143,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360967CDS1F200-20NB-M9BWL-XC80~5020
143,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360976CDS1F200-200-J51-200
117,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360985CDS1F200-200-M9BWMS-XC3DC-200
112,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22360994CDS1F200-200B-M9N-XC80~50200
151,910
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361003CDS1F200-230-A54L-XC4-230
123,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361019CDS1F200-230-A93LS-XC86F-230
110,280
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361028CDS1F200-230-M9N-230
118,140
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361037CDS1F200-25-M9BW-25
106,810
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361046CDS1F200-250-A54L-XC4-250
123,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361055CDS1F200-250-J51L-250
122,320
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361064CDS1F200-250-M9BWL-250
119,130
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361073CDS1F200-250-M9BWL-XC3BD-250
126,780
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361089CDS1F200-30-30
91,140
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361098CDS1F200-30-A54-30
107,910
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361107CDS1F200-300-M9BW-300
122,320
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22361116CDS1F200-300-M9BWSBPC-300
126,720
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする