SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-235
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
235
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22362175
CDS1GN125-235-XC35
CADデータダウンロード
¥
57,810
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください