SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-600H
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(H) ヘッド側
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22362769
CDS1GN125-600H-A93
CADデータダウンロード
¥
72,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください