標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-125H
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
材質(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)125
形式(N) 無給油タイプ
クッション(H) ヘッド側
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(-) アルミ
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08