SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN125-58
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
材質
(-XC68) ロッドSUS硬質クロームメッキ付
ストローク(mm)
58
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22382493
CS1BN125-58-XC68
CADデータダウンロード
¥
47,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください