SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-800
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22386219
CS1BN200-800-XB6
CADデータダウンロード
【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150
¥
189,530
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22386228
CS1BN200-800-XC5
CADデータダウンロード
【(-XC5) 耐熱シリンダ】110
¥
165,720
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200