SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-100K
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22394734
CS1DN125-100K-XC5
CADデータダウンロード
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22394743
CS1DN125-100K-XC6
CADデータダウンロード
¥
52,860
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください