SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-600
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22396003
CS1DN125-600-XC26
CADデータダウンロード
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22396019
CS1DN125-600-XC5
CADデータダウンロード
¥
70,240
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22396028
CS1DN125-600-XC86E
CADデータダウンロード
¥
70,290
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください