SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-600J
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
600
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22396037
CS1DN125-600J-XC27
CADデータダウンロード
(-XC27) 二山クレビス用ピン、二山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼
¥
82,280
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22396046
CS1DN125-600J-XC6
CADデータダウンロード
(-XC6) 材質ステンレス鋼
¥
84,870
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください