曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-80J

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN160-80J - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)80形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22398819CS1DN160-80J-XC86B(B) 二山ナックルジョイント付
76,950
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22398828CS1DN160-80J-XC86D(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
79,260
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする