曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-140B

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-140B - SMC
チューブ内径(Φmm)
180
ストローク調整範囲(mm)
0~50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22411209CS1FN180-140B-XC8
110,390
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする