標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-30J

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-30J SMC

チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄 ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22412889 CS1FN200-30J-XC86B
CADデータダウンロード
(B) 二山ナックルジョイント付
121,220
119,800
131,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22412898 CS1FN200-30J-XC86D
CADデータダウンロード
(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
124,190
109,800
120,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする