曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GFN125

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GFN125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22418665CS1GFN125-120-XB6120
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22418674CS1GFN125-120-XC6120
49,610
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22418683CS1GFN125-125-XC3BA125
51,870
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22418699CS1GFN125-125-XC4125
47,910
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22418708CS1GFN125-5N-XC3BC5
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22418717CS1GFN125-650-XC3BC650
66,880
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする