標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L140 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22428368CS1L140-10-10
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428377CS1L140-100B-XC90~50100
74,910
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428386CS1L140-1000-XC68-1000
100,760
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428395CS1L140-1400J-1400
129,420
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428404CS1L140-1415-1415
119,130
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428413CS1L140-150A-XC80~25150
68,150
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428429CS1L140-150B-XC80~50150
68,150
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428438CS1L140-1500-1500
119,130
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428447CS1L140-300-XC6-300
60,830
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428456CS1L140-330-XC5-330
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428465CS1L140-425-XC3AC-425
70,240
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428474CS1L140-50-XC3BA-50
52,970
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428483CS1L140-50-XC3DA-50
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428499CS1L140-50J-50
50,380
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428508CS1L140-50JNB-XC80~5050
69,520
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428517CS1L140-670J-XC86D-670
99,770
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428526CS1L140-750-XC4-750
79,260
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428535CS1L140-843-843
80,740
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428544CS1L140-850-XC4-850
83,550
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428553CS1L140-900-XC5-900
87,510
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22428569CS1L140-950-XB5-950
142,230
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする