標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TF140

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TF140 SMC

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(F) 鉄 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22430574 CS1TF140-100-XC5
CADデータダウンロード
100
56,710
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22430583 CS1TF140-100N
CADデータダウンロード
100
49,940
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22430599 CS1TF140-165J
CADデータダウンロード
165
60,230
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
22430608 CS1TF140-175-XC5
CADデータダウンロード
175
61,050
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする