SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-180K
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
180
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22433103
CS1TN140-180K-XC5
CADデータダウンロード
¥
72,330
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22433119
CS1TN140-180K-XC86D
CADデータダウンロード
¥
77,940
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください